Cooper Capri - Joint plat néoprène - G 3" - noir - plage de température -35°C à +120°C - CAP246049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 109 mm
diamètre intérieur - 85 mm
épaisseur - 1.2 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352460498
Réf. Sonepar
00040246049
Réf. Fournisseur
CAP246049
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
109 mm
diamètre intérieur:
85 mm
épaisseur:
1.2 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
exécution bague:
creux
convient pour taille de filetage NPT:
3 pouces
avec rondelle:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


