Cooper Capri - Joint plat néoprène - ISO50 - noir - plage de température -35°C à +120°C - CAP225049

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 63 mm

  • diamètre intérieur - 50 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - CR (néoprène)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352250495

Réf. Sonepar

00040225049

Réf. Fournisseur

CAP225049

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

63 mm

diamètre intérieur:

50 mm

épaisseur:

1.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

CR (néoprène)

adapté à la dimension du filetage métrique:

50

Joint plat néoprène - noir - ISO50 - épaisseur 1,5 mm - plage de température -35°C à +120°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Cooper Capri

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri