Cooper Capri - Joint plat néoprène - ISO63 - noir - plage de température -35°C à +120°C - CAP226349

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 77 mm
diamètre intérieur - 63 mm
épaisseur - 2 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - CR (néoprène)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352263495
Réf. Sonepar
00040226349
Réf. Fournisseur
CAP226349
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
77 mm
diamètre intérieur:
63 mm
épaisseur:
2 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
CR (néoprène)
adapté à la dimension du filetage métrique:
63
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


