Cooper Capri - Joint plat néoprène - ISO75 - noir - plage de température -35°C à +120°C - CAP227549

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Joint plat néoprène - ISO75 - noir - plage de température -35°C à +120°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 90 mm

  • diamètre intérieur - 73 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352275498

Réf. Sonepar

00040227549

Réf. Fournisseur

CAP227549

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

90 mm

diamètre intérieur:

73 mm

épaisseur:

2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

exécution bague:

creux

adapté à la dimension du filetage métrique:

75

avec rondelle:

Non

Joint plat néoprène - noir - ISO75 - épaisseur 2 mm - plage de température -35°C à +120°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Cooper Capri

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri