Cooper Capri - Joint plat néoprène - ISO90 - noir - plage de température -35°C à +120°C - CAP229049

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 106 mm

  • diamètre intérieur - 88 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352290491

Réf. Sonepar

00040229049

Réf. Fournisseur

CAP229049

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

106 mm

diamètre intérieur:

88 mm

épaisseur:

2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

exécution bague:

creux

adapté à la dimension du filetage métrique:

90

avec rondelle:

Non

Joint plat néoprène - noir - ISO90 - épaisseur 2 mm - plage de température -35°C à +120°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.