Cooper Capri - Joint plat néoprène - NPT 1"1/4 - noir - plage de température -40°C à +100°C - CAP229114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 52 mm
épaisseur - 1.5 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352291146
Réf. Sonepar
00040229114
Réf. Fournisseur
CAP229114
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
52 mm
épaisseur:
1.5 mm
matériau:
plastique
Joint plat néoprène noir - NPT 1"1/4 - épaisseur 1,5 mm - plage de température -40°C à +100°C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



