Cooper Capri - Joint plat néoprène - NPT 1/4" - noir - plage de température -40°C à +100°C - CAP229014

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352290149

Réf. Sonepar

00040229014

Réf. Fournisseur

CAP229014

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

20 mm

épaisseur:

1.2 mm

matériau:

plastique

Joint plat néoprène - noir - NPT 1/4" - épaisseur 1,2 mm - plage de température -40°C à +100°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.