Cooper Capri - Joint plat néoprène - NPT 1" - noir - plage de température -40°C à +100°C - CAP229010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 41 mm
épaisseur - 1.5 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - CR (néoprène)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352290101
Réf. Sonepar
00040229010
Réf. Fournisseur
CAP229010
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
41 mm
épaisseur:
1.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
CR (néoprène)
Joint plat néoprène - noir - NPT 1" - épaisseur 1,5 mm - plage de température -40°C à +100°C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



