Cooper Capri - Joint plat néoprène - NPT 2"1/2 - noir - plage de température -40°C à +100°C - CAP229212

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 85 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352292129

Réf. Sonepar

00040229212

Réf. Fournisseur

CAP229212

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

85 mm

épaisseur:

2 mm

matériau:

plastique

Joint plat néoprène noir - NPT 2"1/2 - épaisseur 2 mm - plage de température -40°C à +100°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.