Cooper Capri - Joint plat néoprène - NPT 3" - noir - plage de température -40°C à +100°C - CAP229300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 104 mm
épaisseur - 2 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352293003
Réf. Sonepar
00040229300
Réf. Fournisseur
CAP229300
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
104 mm
épaisseur:
2 mm
matériau:
plastique
Joint plat néoprène noir - NPT 3" - épaisseur 2 mm - plage de température -40°C à +100°C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


