Cooper Capri - Joint plat néoprène - Pg11 - noir - plage de température -35°C à +120°C - CAP241149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 24 mm
diamètre intérieur - 17.1 mm
épaisseur - 1.2 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589352411490
Réf. Sonepar
00040241149
Réf. Fournisseur
CAP241149
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
24 mm
diamètre intérieur:
17.1 mm
épaisseur:
1.2 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
exécution bague:
creux
convient à la dimension du filetage PG:
11
avec rondelle:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


