Cooper Capri - Joint plat néoprène - Pg16 - noir - plage de température -35°C à +120°C - CAP241649

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 30 mm

  • diamètre intérieur - 21 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3589352416495

Réf. Sonepar

00040241649

Réf. Fournisseur

CAP241649

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

30 mm

diamètre intérieur:

21 mm

épaisseur:

1.2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

exécution bague:

creux

convient à la dimension du filetage PG:

16

avec rondelle:

Non

Joint plat néoprène - noir - Pg16 - épaisseur 1,2 mm - plage de température -35°C à +120°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Cooper Capri

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri