Cooper Capri - Joint plat nylon - ISO25 - blanc - plage de température -30°C à +75°C - CAP222542

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 36 mm

  • diamètre intérieur - 25.5 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352225424

Réf. Sonepar

00040222542

Réf. Fournisseur

CAP222542

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

36 mm

diamètre intérieur:

25.5 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

25

Joint plat nylon - blanc - ISO25 - épaisseur 1,5 mm - plage de température -30°C à +75°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Cooper Capri

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri