Cooper Capri - Joint plat nylon - ISO32 - blanc - plage de température -30°C à +75°C - CAP223242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 42.5 mm
diamètre intérieur - 32.5 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352232422
Réf. Sonepar
00040223242
Réf. Fournisseur
CAP223242
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
42.5 mm
diamètre intérieur:
32.5 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
adapté à la dimension du filetage métrique:
32
Joint plat nylon - blanc - ISO32 - épaisseur 1,5 mm - plage de température -30°C à +75°C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


