Cooper Capri - Joint plat nylon - ISO40 - blanc - plage de température -30°C à +75°C - CAP224042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 52 mm
diamètre intérieur - 40.5 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352240427
Réf. Sonepar
00040224042
Réf. Fournisseur
CAP224042
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
52 mm
diamètre intérieur:
40.5 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
adapté à la dimension du filetage métrique:
40
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


