Cooper Capri - Joint torique perbunan - ISO16 - plage de température -30°C à +100°C - CAP241644

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Joint torique perbunan - ISO16 - plage de température -30°C à +100°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 15.26 mm

  • diamètre intérieur - 12.42 mm

  • épaisseur - 1.8 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352416440

Réf. Sonepar

00040241644

Réf. Fournisseur

CAP241644

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

15.26 mm

diamètre intérieur:

12.42 mm

épaisseur:

1.8 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

caoutchouc nitrile NBR

Joint torique perbunan - noir - ISO16 - épaisseur 1,8 mm - plage de température -30°C à +100°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.