Cooper Capri - Joint torique perbunan - Pg21 - plage de température -30°C à +100°C - CAP242146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 27.08 mm
diamètre intérieur - 23.52 mm
épaisseur - 1.8 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589352421468
Réf. Sonepar
00040242146
Réf. Fournisseur
CAP242146
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
27.08 mm
diamètre intérieur:
23.52 mm
épaisseur:
1.8 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
caoutchouc nitrile NBR
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


