Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Cooper Capri - Kit filin Embout fileté M6x50 Ø1,5mm x 2m - BKBM606380K

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Kit filin Embout fileté M6x50 Ø1,5mm x 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

078205167390

Réf. Sonepar

00040095684

Réf. Fournisseur

BKBM606380K

Marque

Cooper Capri

pays de fabrication:

CHINE

Kit filin Embout fileté M6x50 Ø1,5mm x 2m

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri