Cooper Capri - Kit IGBW 25 - ISO25, câble armé SWA 20,5 à 27,5 mm, laiton nickelé, IP20 - IGBWM25NPNK2

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Kit IGBW 25 - ISO25, câble armé SWA 20,5 à 27,5 mm, laiton nickelé, IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 20.5...27.5 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350115321

Réf. Sonepar

06227011532

Réf. Fournisseur

IGBWM25NPNK2

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

20.5...27.5 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP20

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

32 mm

dimension angulaire hexagonale:

35 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

incolore

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

pays de fabrication:

INDE

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-60...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

équilibré en pression:

Non

Eaton Capri IG Series - kit IGBW Taille 25 - ISO25, sans bague pour câble armé SWA 20,5 à 27,5 mm - laiton nickelé - avec capuchon, joint IP, écrou et bague de masse - IP20

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri