Cooper Capri - Kit IGE1 50s - 1"1/2 NPT, câble armé 35,2 à 46,7 mm, laiton nickelé, IP67 - IGE1N150NPNK2

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Kit IGE1 50s - 1"1/2 NPT, câble armé 35,2 à 46,7 mm, laiton nickelé, IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 35.2...46.7 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350115789

Réf. Sonepar

06227011578

Réf. Fournisseur

IGE1N150NPNK2

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

35.2...46.7 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 1/2 pouces

inclinaison du filetage:

2.209 mm

longueur de filetage:

21 mm

dimension du profil:

60 mm

dimension angulaire hexagonale:

65 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

incolore

numéro RAL:

-999

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

pays de fabrication:

INDE

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-60...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

équilibré en pression:

Non

Eaton Capri IG Series - kit IGE1 Taille 50s - 1"1/2 NPT, double bague pour câble armé SWA - SWB - STA 35,2 à 46,7 mm - laiton nickelé - avec capuchon, joint IP, écrou et bague de masse - IP67

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri