Cooper Capri - Kit IGE1 63s - 2" NPT, câble armé 45,6 à 59,4 mm, laiton nickelé, IP67 - IGE1N200NPNK2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 45.6...59.4 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP67
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589350115802
Réf. Sonepar
06227011580
Réf. Fournisseur
IGE1N200NPNK2
Marque
Cooper Capri
pour diamètre de câble jusqu'à:
45.6...59.4 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP67
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
2 pouces
inclinaison du filetage:
2.209 mm
longueur de filetage:
21 mm
dimension du profil:
75 mm
dimension angulaire hexagonale:
80 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
incolore
numéro RAL:
-999
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
pays de fabrication:
INDE
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-60...60 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Oui
blindé:
Oui
équilibré en pression:
Non
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


