Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Cooper Capri - KLL1 9L 1/5 M25K - Luminaire LED 65W - 8810 lm - 53508

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - KLL1 9L 1/5 M25K - Luminaire LED 65W - 8810 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 8.81 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • puissance du système - 65 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217403484

Réf. Sonepar

06227053508

Réf. Fournisseur

53508

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

8.81 lm

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

65 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

puissance de lampe acceptée:

65...65 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

182 mm

hauteur/profondeur:

114 mm

longueur:

1.25 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

borne automatique

KLL1 9L 1/5 M25K - Luminaire LED 65W - 8810 lm - 2xM25 plast.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri