Cooper Capri - KLL2 5L 1/5 M25K - Luminaire LED 31W - 4420 lm - 53550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251510710132
Réf. Sonepar
06227053550
Réf. Fournisseur
53550
Marque
Cooper Capri
KLL2 5L 1/5 M25K - Luminaire LED 31W - 4420 lm - 2xM25 plast.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de luminaires KLL2 LED utilise une taille unique de boitier (longueur 1,25m) et peut fournir un flux lumineux de 4420 lm (5L), 6060 lm (6L) ou 8700 lm (9L). Ces luminaires LED à consommation réduite peuvent être utilisés dans les zones 2 (gaz) ainsi que dans les zones 22 (poussières). La vasque en polycarbonate aspect mat est résistante aux chocs et limite l'éblouissement des opérateurs. Le corps en polyester renforcé est résistant aux UV et aux chocs, et procure un indice de protection IP66. Les LED sont montées directement sur le réflecteur interne et permettent jusqu'à 50.000 h de fonctionnement sans maintenance. Le faible poids de ces luminaires (environ 5 kg) facilite grandement l'installation dans les zones difficiles d'accès.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de luminaires KLL2 LED utilise une taille unique de boitier (longueur 1,25m) et peut fournir un flux lumineux de 4420 lm (5L), 6060 lm (6L) ou 8700 lm (9L). Ces luminaires LED à consommation réduite peuvent être utilisés dans les zones 2 (gaz) ainsi que dans les zones 22 (poussières). La vasque en polycarbonate aspect mat est résistante aux chocs et limite l'éblouissement des opérateurs. Le corps en polyester renforcé est résistant aux UV et aux chocs, et procure un indice de protection IP66. Les LED sont montées directement sur le réflecteur interne et permettent jusqu'à 50.000 h de fonctionnement sans maintenance. Le faible poids de ces luminaires (environ 5 kg) facilite grandement l'installation dans les zones difficiles d'accès.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri