Cooper Capri - Lampe torche LED Stabceag 0 - fournie avec 4 piles AA (LR6) - 50086

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Lampe torche LED Stabceag 0 - fournie avec 4 piles AA (LR6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • format de pile - Mignon

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP68

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250959968159

Réf. Sonepar

06227996815

Réf. Fournisseur

50086

Marque

Cooper Capri

format de pile:

Mignon

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP68

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

167 mm

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 4

pays de fabrication:

CHINE

Lampe torche LED Stabceag 0 - fournie avec 4 piles AA (LR6)

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri