Cooper Capri - Lampe torche STABEX mini LED - pour 3 piles AA (R6) - 51848

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Lampe torche STABEX mini LED - pour 3 piles AA (R6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • format de pile - Mignon

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217423178

Réf. Sonepar

00036000070

Réf. Fournisseur

51848

Marque

Cooper Capri

format de pile:

Mignon

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

208 mm

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 4

pays de fabrication:

ROUMANIE

Lampe torche STABEX mini LED - pour 3 piles AA (R6)

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri