Cooper Capri - LH30-FT Paire d'étriers en acier galvanisé pour fixation murale à 30° - 52061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 40 mm
longueur - 115 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217412035
Réf. Sonepar
00036052061
Réf. Fournisseur
52061
Marque
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
40 mm
longueur:
115 mm
hauteur:
85 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


