Cooper Capri - LH45-FT Paire de pattes en acier galvanisé pour fixation murale à 45° - 52062

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - LH45-FT Paire de pattes en acier galvanisé pour fixation murale à 45°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217412028

Réf. Sonepar

00036052062

Réf. Fournisseur

52062

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

60 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

LH45-FT Paire de pattes en acier galvanisé pour fixation murale à 45°

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri