Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - LSD1200-ER Tôle de protection en inox, longueur 1,20m - 52052

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - LSD1200-ER Tôle de protection en inox, longueur 1,20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 290 mm

  • longueur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217412127

Réf. Sonepar

00036052052

Réf. Fournisseur

52052

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier de protection

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

290 mm

longueur:

1200 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LSD1200-ER Tôle de protection en inox, longueur 1,20m

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri