Cooper Capri - LTR48-1200-FT Tube droit diam. 48,3mm, longueur 1,20m - 52050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 48.3 mm
longueur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217412141
Réf. Sonepar
00036052050
Réf. Fournisseur
52050
Marque
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
48.3 mm
longueur:
1200 mm
hauteur:
48.3 mm
diamètre:
48.3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


