Cooper Capri - Luminaire encastrable secouru HRL/3012/00/60W/40/EM2/2-220 - 53186
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 90000 h
mode de pose - montage mural/au plafond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6972013603544
Réf. Sonepar
06227360354
Réf. Fournisseur
53186
Marque
Cooper Capri
flux lumineux utile:
6000 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
90000 h
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
110...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
pays de fabrication:
CHINE
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...55 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
275 mm
hauteur/profondeur:
121 mm
longueur:
1215 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
6
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne à vis
efficacité lumineuse:
110 lm/W
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


