Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Luminaire encastrable secouru HRL/3060/00/30W/40/EM2/2-220 - 53185

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Luminaire encastrable secouru HRL/3060/00/30W/40/EM2/2-220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2950 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 90000 h

  • mode de pose - montage mural/au plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6972013603520

Réf. Sonepar

06227360352

Réf. Fournisseur

53185

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

2950 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

90000 h

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

110...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

pays de fabrication:

CHINE

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...55 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

275 mm

hauteur/profondeur:

121 mm

longueur:

605 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

6

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

borne à vis

efficacité lumineuse:

100 lm/W

HRL/3060/00/30W/40/EM2/2-220 - Lum. enc. sec. 1,5h acier LED 29 W - 2950 lm - 4000 K - 2xM20 (sans PE) + câbl. trav.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri