Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Cooper Capri - Luminaire LED secouru 6400 lm - 5000 K - 4 entrées M25 métal. (s. PE) + câb trav - 53539

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Luminaire LED secouru 6400 lm - 5000 K - 4 entrées M25 métal. (s. PE) + câb trav

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6400 lm

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435156913799

Réf. Sonepar

06227691379

Réf. Fournisseur

53539

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

6400 lm

température de couleur:

5000...5000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

50 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

100...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...50 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

178 mm

hauteur/profondeur:

125 mm

longueur:

1332 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

VLL-5L-50-EM1-2/6-225 - Luminaire LED secouru 6400 lm - 5000 K - 4 entrées M25 métal. (sans PE) + câblage traversant

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri