Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Mât d'éclairage diam. 48,3mm, hauteur 1,90m, longueur 1,30m, angle 45° - 52042

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Mât d'éclairage diam. 48,3mm, hauteur 1,90m, longueur 1,30m, angle 45°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 48.3 mm

  • longueur - 1900 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217412226

Réf. Sonepar

00036052042

Réf. Fournisseur

52042

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

48.3 mm

longueur:

1900 mm

hauteur:

1300 mm

diamètre:

48.3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LMP48-1900/1300-FT Mât d'éclairage diam. 48,3mm, hauteur 1,90m, longueur 1,30m, angle 45°

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri