Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Mât d'éclairage diam. 48,3mm, hauteur 2,10m, longueur 80cm, angle 45° - 52044

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Mât d'éclairage diam. 48,3mm, hauteur 2,10m, longueur 80cm, angle 45°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 48.3 mm

  • longueur - 2100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217412202

Réf. Sonepar

00036052044

Réf. Fournisseur

52044

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

48.3 mm

longueur:

2100 mm

hauteur:

800 mm

diamètre:

48.3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LMP48-2100/800-FT Mât d'éclairage diam. 48,3mm, hauteur 2,10m, longueur 80cm, angle 45°

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri