Cooper Capri - Mât d'éclairage diam. 48,3mm, hauteur 2,30m, déport 30cm, angle 90° - 52040

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Mât d'éclairage diam. 48,3mm, hauteur 2,30m, déport 30cm, angle 90°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 48.3 mm

  • longueur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217412240

Réf. Sonepar

00036052040

Réf. Fournisseur

52040

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

48.3 mm

longueur:

300 mm

hauteur:

2300 mm

diamètre:

48.3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

LM48-2300/300-FT Mât d'éclairage diam. 48,3mm, hauteur 2,30m, déport 30cm, angle 90°

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri