Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Mini sirène de signalisation HP 92 dB, alimentation 230 V AC - FHF21220307

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Mini sirène de signalisation HP 92 dB, alimentation 230 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 95 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • type de signal acoustique - tonalité continue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235502497

Réf. Sonepar

06227550249

Réf. Fournisseur

FHF21220307

Marque

Cooper Capri

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

95 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

type de signal acoustique:

tonalité continue

couleur du boîtier/corps:

gris

fonctionnement pneumatique:

Non

indice de protection (IP):

IP43

Degré de protection (NEMA):

autre

consommation d'électricité:

0.02 A

température ambiante:

-20...60 °C

avec contact:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

Mini sirène de signalisation HP à haut volume, alimentation 230 V AC

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri