Cooper Capri - Mini sirène de signalisation HP 92 dB, alimentation 24 V DC - FHF21220313

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Mini sirène de signalisation HP 92 dB, alimentation 24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 92 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - tonalité continue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235502541

Réf. Sonepar

06227550254

Réf. Fournisseur

FHF21220313

Marque

Cooper Capri

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

92 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

type de signal acoustique:

tonalité continue

couleur du boîtier/corps:

gris

fonctionnement pneumatique:

Non

indice de protection (IP):

IP43

Degré de protection (NEMA):

autre

consommation d'électricité:

0.1 A

température ambiante:

-20...60 °C

avec contact:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

Mini sirène de signalisation HP à haut volume, alimentation 24 V DC

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri