Cooper Capri - Mini sirène de signalisation HPL 92 dB avec feu rouge, alimentation 230 V AC - FHF21220507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité continue
volume - 92 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250235502824
Réf. Sonepar
06227550282
Réf. Fournisseur
FHF21220507
Marque
Cooper Capri
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
tonalité continue
volume:
92 dB
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.06 A
puissance:
5 W
source lumineuse:
lampe à incandescence
type de signal optique:
lumière continue
type de générateur de signal acoustique:
klaxon
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP43
Degré de protection (NEMA):
autre
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
avec contact:
Non
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
pays de fabrication:
AUTRICHE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


