Cooper Capri - Mini sirène de signalisation HPL 92 dB avec feu rouge, alimentation 24 V DC - FHF21220513

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Mini sirène de signalisation HPL 92 dB avec feu rouge, alimentation 24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité continue

  • volume - 92 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235502879

Réf. Sonepar

06227550287

Réf. Fournisseur

FHF21220513

Marque

Cooper Capri

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité continue

volume:

92 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.5 A

puissance:

7 W

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de signal optique:

lumière continue

type de générateur de signal acoustique:

klaxon

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP43

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec contact:

Non

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mini sirène de signalisation HPL à haut volume avec feu lumineux rouge, alimentation 24 V DC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri