Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - NLE 3L - Projecteur LED rond 3188 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE) - 53054

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - NLE 3L - Projecteur LED rond 3188 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3188 lm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6972013600987

Réf. Sonepar

06227053054

Réf. Fournisseur

53054

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

3188 lm

pays de fabrication:

CHINE

NLE 3L - Projecteur LED rond 3188 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE)

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri