Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - NLE 5L - Projecteur LED rond 4829 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE) - 53055

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - NLE 5L - Projecteur LED rond 4829 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4829 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6972013600994

Réf. Sonepar

06227053055

Réf. Fournisseur

53055

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

4829 lm

NLE 5L - Projecteur LED rond 4829 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri