Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - NLE 7L - Projecteur LED rond 7322 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE) - 53056

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - NLE 7L - Projecteur LED rond 7322 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7322 lm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6972013601007

Réf. Sonepar

06227053056

Réf. Fournisseur

53056

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

7322 lm

pays de fabrication:

CHINE

NLE 7L - Projecteur LED rond 7322 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE)

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri