Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - nLLK15 LED 1500 2/6-2K - Luminaire LED 2x23/32W - 5200/7800 lm - 53032

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - nLLK15 LED 1500 2/6-2K - Luminaire LED 2x23/32W - 5200/7800 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7800 lm

  • température de couleur - 3500...5500 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • puissance du système - 34 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250959967558

Réf. Sonepar

06227996755

Réf. Fournisseur

53032

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

7800 lm

température de couleur:

3500...5500 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

34 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

2

douille:

G5

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

élément de distribution de lumière:

réflecteur

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...55 °C

puissance de lampe acceptée:

23...32 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

188 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

1660 mm

diamètre externe:

0 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

6

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

courant nominal:

320...340 mA

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nLLK15 LED 1500 2/6-2K - Luminaire LED 2x23/32W - 5200/7800 lm - 2xM25 plast. + câblage traversant

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri