Cooper Capri - Paire de colliers de fixation R14 en inox 304L pour tube diam. 38-42 mm - 50226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - chrome
largeur - 30 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217425493
Réf. Sonepar
00036904310
Réf. Fournisseur
50226
Marque
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
chrome
largeur:
30 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
51 mm
diamètre:
44 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


