Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Paire de colliers de fixation R32 en acier galvanisé pour tube diam. 56-60mm - 50133

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Paire de colliers de fixation R32 en acier galvanisé pour tube diam. 56-60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - chrome

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217425516

Réf. Sonepar

00036050133

Réf. Fournisseur

50133

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

chrome

largeur:

30 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

69 mm

diamètre:

64 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Paire de colliers de fixation R32 en acier galvanisé pour tube diam. 56-60mm

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri