Non retournablenouveau

Cooper Capri - PFMA-9-76-PC-UNV1-M2 - Projecteur LED 9261 lm - 5000 K - 53089

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - PFMA-9-76-PC-UNV1-M2 - Projecteur LED 9261 lm - 5000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 9261 lm

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

06227002139

Réf. Fournisseur

53089

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

9261 lm

température de couleur:

5000...5000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

réglabilité:

rotatif

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

autre

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de distorsion harmonique (THD):

20

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...65 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

288 mm

hauteur/profondeur:

409 mm

longueur:

250 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

6 mm²

section de conducteur connectable:

1.5...6 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

162 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

PFMA-9-76-PC-UNV1-M2 - Projecteur LED 9261 lm - 5000 K - 2 entrées 3/4" NPT (sans PE)

Les Atouts de la gamme:

La gamme de projecteurs industriels PFMA LED est utilisable en intérieur et en extérieur pour les zones industrielles sévères. La vitre est en verre borosilicaté haute résistance. Le boitier en aluminium est très robuste et dispose d'ailettes de refroidissement pour une dissipation thermique optimum, avec un indice de protection IP66. L'éclairement fourni est homogène, puissant et proche de la lumière du jour, avec des flux lumineux allant de 9.000 lm à 15.000 lm et une température de couleur de 5000 K. La durée de vie est de 60.000 h à une température ambiante de +25 °C et le driver est facilement accessible et remplaçable. La nouvelle génération M2 intègre une face avant sur charnières et un poids réduit, pour faciliter la pose et la maintenance. Ce projecteur est fourni avec un étrier de fixation orientable qui permet une orientation jusqu'à 45° vers le haut et 60° vers le bas.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri