Cooper Capri - PLE 5L - Projecteur LED rond 4829 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE) - 53059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4829 lm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6972013601038
Réf. Sonepar
06227053059
Réf. Fournisseur
53059
Marque
Cooper Capri
flux lumineux utile:
4829 lm
pays de fabrication:
CHINE
PLE 5L - Projecteur LED rond 4829 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE)
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


