Cooper Capri - PLE 7L - Projecteur LED rond 7322 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE) - 53060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 7322 lm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251958158916
Réf. Sonepar
06227053060
Réf. Fournisseur
53060
Marque
Cooper Capri
flux lumineux utile:
7322 lm
pays de fabrication:
CHINE
PLE 7L - Projecteur LED rond 7322 lm / 5700 K - 2 entrées M25 (sans PE)
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


