Cooper Capri - Potentiomètre 0-1000 ohms (rotation sur 270°) - 50350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
valeur de résistance - 1000 Ohm
consommation d'énergie - 1 W
nombre de révolutions - 0...1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP23
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217437663
Réf. Sonepar
00036050350
Réf. Fournisseur
50350
Marque
Cooper Capri
valeur de résistance:
1000 Ohm
consommation d'énergie:
1 W
nombre de révolutions:
0...1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP23
diamètre de trou:
31.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


