Cooper Capri - Potentiomètre 0-220 Ohm (rotation sur 270°) - 50334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
valeur de résistance - 220 Ohm
consommation d'énergie - 1 W
nombre de révolutions - 0...1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP23
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217409127
Réf. Sonepar
06227740912
Réf. Fournisseur
50334
Marque
Cooper Capri
valeur de résistance:
220 Ohm
consommation d'énergie:
1 W
nombre de révolutions:
0...1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP23
diamètre de trou:
31.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


